EDMA Ceiling Fan 56inch Arco Series (Kipas Plafon)

Sebelum PPN:
Rp19.999.900
Spesifikasi
Blade Diameter (inch)56
Blade Pitch (°)12
Lighting18W Led Modules (White Opal)
Maximum Flow Rate (CFM)5300
Maximum Speed (rpm)190
Motor Size (mm)188x25
Number of Blade3
OperationRemote Control
Voltage (V)220-240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan