EDMA Ceiling Fan 52inch Supra Series (Kipas Plafon)

Sebelum PPN:
Rp3.299.900
Spesifikasi
Blade Pitch (°)12
Blade Sweep (inch)52
Control System3 Speed Pull Chain
Fan NameSupra
Frequency (Hz)50
Light SourceIncluded
Light Type4 x E27 Bulbs
Maximum Flow Rate (CFM)5248
Maximum Power (W)70 (Without Light)
Maximum Speed (rpm)185
Motor Size (mm)172x14
Motor TypeAC
Number of Blade5
Voltage (V)220-240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan