EDMA Ceiling Fan 52inch Seagull Series (Kipas Plafon)

Sebelum PPN:
Rp7.799.900
Spesifikasi
Blade Sweep (inch)52
Frequency (Hz)50 (Without Light)
Ligh Type6W Led GX53
Light SourceIntegrated
Maximum Flow Rate (CFM)6176
Maximum Power (W)40
Maximum Speed (rpm)190
Motor Size (mm)153x8
Motor TypeDC (Direct Current)
Number of Blade2
OperationRemote Control
Voltage (V)220-240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan