EDMA Ceiling Fan 52inch Infinity Plus Series (Kipas Plafon)

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
Blade Pitch (°)12
Blade Sweep (inch)52
Control System3 Speed Pull Chain
Fan NameInfinity Plus
Frequency (Hz)50
Light SourceIncluded
Light Type4 x E27 Bulbs
Maximum Flow Rate (CFM)5459
Maximum Power (W)65 (Without Light)
Maximum Speed (rpm)187
Motor Size (mm)153x15
Motor TypeAC
Number of Blade5
Voltage (V)220-240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan