EDMA Ceiling Fan 48inch Fanaway Classic Series (Kipas Plafon)

Sebelum PPN:
Rp7.999.900
Spesifikasi
Blade Pitch (°)15
Blade Sweep (inch)48
Control SystemRemote Control
Fan NameFanaway Classic
Frequency (Hz)50
Light SourceIntegrated
Light Type3 x E27 Bulbs
Maximum Flow Rate (CFM)5361
Maximum Power (W)65 (Without Light)
Maximum Speed (rpm)250
Motor Size (mm)153x15
Motor TypeAC
Number of Blade4
Voltage (V)220-240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan