EDMA Ceiling Fan 30inch Pilot Series (Kipas Plafon)

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
Blade Pitch (°)19
Blade Sweep (inch)30
Control System3 Speed Pull Chain
Fan NamePilot
Frequency (Hz)50
Light SourceIntegrated
Light Type1 x E27 Bulb
Maximum Flow Rate (CFM)4317
Maximum Power (W)50 (Without Light)
Maximum Speed (rpm)240
Motor Size (mm)153x10
Motor TypeAC
Number of Blade6
Voltage (V)220-240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan