Spesifikasi
| AC Voltage (V) | 220 (50/60Hz) |
|---|---|
| Air Volume (CMH) | 145 |
| Packing Dimensions (WxLxH) (cm) | 15x7x15 |
| Power (W) | 19.7 |
| Size (mm) | 120x39x120 |
| Speed (rpm) | 2445 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
AC cooling fan/ cooling fan/ panel cooler/ kipas pendingin komputer/ kipas rak server/ kipas panel listrik umumnya digunakan sebagai pendingin komputer dan panel listrik. Dengan hembusan angin yang kuat, dapat mencegah komputer ataupun panel listrik dari panas yang berlebih (overheat).
Keunggulan :
1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia)
2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji)
3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional
(S&K Berlaku)
Keunggulan :
1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia)
2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji)
3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional
(S&K Berlaku)
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































