AKA Kipas Angin Dinding Industrial

Sebelum PPN:
Rp98.900
Spesifikasi
Air Volume (CMH)82
Dimensions (WxLxH) (cm)14x5.5x14
Power (W)13.5
Size (mm)110x25x110
Speed (rpm)2076
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
AC cooling fan/ cooling fan/ panel cooler/ kipas pendingin komputer/ kipas panel listrik umumnya digunakan sebagai pendingin komputer dan panel listrik. Dengan hembusan angin yang kuat, dapat mencegah komputer ataupun panel listrik dari panas yang berlebih (overheat).

Keunggulan :
1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia)
2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji)
3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan