Spesifikasi
| Air Volume (CMH) | -280 |
|---|---|
| Casing Diameter (cm) | 22 |
| Casing Material | Allumunium Alloy |
| Power (W) | 26 |
| Propeller Diameter (inch) | -8 |
| Propeller Material | Plastic |
| Speed (rpm) | 2600 |
| Voltage (V) | 220 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Keunggulan Produk :
Casing Material Allumunium alloy
Material Baling-Baling Plastik
Terdapat Ball Bearing
Gulungan Motor Kawat Tembaga
Suara Halus
Tidak Berisik
AC cooling fan/ cooling fan/ panel cooler/ kipas pendingin komputer/ kipas panel listrik umumnya digunakan sebagai pendingin komputer dan panel listrik. Dengan hembusan angin yang kuat, dapat mencegah komputer ataupun panel listrik dari panas yang berlebih (overheat).
Alasan Kenapa Membeli Produk Kipas Di PT Industrial Multi Fan
1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia)
2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Lembaga Sertifikasi Produk)
3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional
Casing Material Allumunium alloy
Material Baling-Baling Plastik
Terdapat Ball Bearing
Gulungan Motor Kawat Tembaga
Suara Halus
Tidak Berisik
AC cooling fan/ cooling fan/ panel cooler/ kipas pendingin komputer/ kipas panel listrik umumnya digunakan sebagai pendingin komputer dan panel listrik. Dengan hembusan angin yang kuat, dapat mencegah komputer ataupun panel listrik dari panas yang berlebih (overheat).
Alasan Kenapa Membeli Produk Kipas Di PT Industrial Multi Fan
1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia)
2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Lembaga Sertifikasi Produk)
3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































