AMTAST Paper Moisture Meter (Alat Ukur Kelembapan Kertas)

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
Battery Consumption (mA)sekitar 7.5
Dimensions (mm)126x70x29
Operating Humidity (%RH)20-90
Operating Temperature (°C)0-50
Powerbaterai 9V
Range (%)0-40
Resolution (%)0.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Alat Pengukur Kadar Air Kertas AMTAST MD6G ini biasanya banyak digunakan dalam industri - industri yang menggunakan kertas sebagai kemasan sebagai pemantau kualitas kemasannya. Banyak kasus ditemukan, kualitas produk tidak sesuai dengan yang ditawarkan akibat kemasan tidak berfungsi dengan baik atau kualitasnya tidak memenuhi standar, karena kualitas kemasan merupakan salah satu faktor yang menentukan daya jual suatu produk. Alat ini dapat mengukur kelembaban kertas dengan cepat dan akurat hingga range 40%. Alat ini menggunakan pin / probe ukur untuk pengukurannya.
Alat ukur kadar air pada kertas ini banyak digunakan dalam berbagai bidang yang membutuhkannya, biasanya dalam bidang percetakan, pabrik kertas, dan masih banyak lainnya. Alat ukur kadar air ini mudah dioperasikan dan nyaman digunakan. Alat ukur kadar air ini juga mempunyai nilai resolusi yang baik sehingga alat dapat bekerja secara efesien.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan