iPhone 13. Sistem kamera ganda paling canggih yang pernah ada di iPhone. Chip A15 Bionic yang secepat kilat. Lompatan besar dalam kekuatan baterai. Desain kokoh. Dan layar Super Retina XDR yang lebih cerah.
Isi Kotak :
- iPhone dengan iOS 15.
- Kabel USB-C ke Lightning.
- Buku Manual dan dokumentasi lain.
Sebelum PPN:
Rp9.799.900 - Rp13.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Color | Random Color |
|---|---|
| Camera (MP) | 12 |
| USB Port | Type-C to Lightning |
| Chip | A15 Bionic |
| Screen Size (inch) | 6.1 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Fitur
Layar Super Retina XDR 6,1 inciMode Sinematik menambahkan kedalaman bidang yang dangkal dan pindah fokus secara otomatis di video Anda
Sistem kamera ganda canggih dengan kamera Wide dan Ultra Wide 12 MP; Gaya Fotografi, Smart HDR 4, mode Malam, perekaman HDR 4K Dolby Vision
Kamera depan TrueDepth 12 MP dengan mode Malam, perekaman HDR 4K Dolby Vision
Chip A15 Bionic untuk performa secepat kilat
Pemutaran video hingga 19 jam
Desain kokoh dengan Ceramic Shield
Level ketahanan air IP68 terdepan di industri
iOS 15 dilengkapi berbagai fitur baru untuk melakukan lebih banyak hal dengan iPhone
Mendukung aksesori MagSafe untuk kemudahan pemasangan dan pengisian daya nirkabel yang lebih cepat




















































































































































