D'OPENER HereAfter Sense Back Flow Incense Cone (Dupa)
#Grup produk P111244759
Spesifikasi
| Burning Duration (min/stick) | 30 |
|---|---|
| Dimensions (cm) | 15.3x3.18.3 |
| Ingredients | Gaharu, Arang Batok |
| Quantity (pcs/pack) | 14 |
| Shape | Kerucut |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
100% PRODUK INDONESIA TANPA BAHAN KIMIA, TANPA CAMPURAN PARFUM, DARI KAYU GAHARU ASLI, ASAP TIDAK PEDIH DI MATA, ABU TIDAK PANAS APABILA TERKENA KULIT
D’OPENER HereAfter Back Flow Incense Cone merupakan dupa kerucut yang dirancang khusus untuk menghadirkan pengalaman aromaterapi yang menenangkan dan rileks dengan sentuhan visual yang unik dan memukau. Dibuat dengan perpaduan aroma gaharu yang menenagkan jiwa dan arang batok yang menghasilkan asap yang mengalir ke bawah, dupa ini ideal untuk menciptakan suasana meditasi yang damai dan indah di rumah atau tempat kerja Anda.
D’OPENER HereAfter Back Flow Incense Cone merupakan dupa kerucut yang dirancang khusus untuk menghadirkan pengalaman aromaterapi yang menenangkan dan rileks dengan sentuhan visual yang unik dan memukau. Dibuat dengan perpaduan aroma gaharu yang menenagkan jiwa dan arang batok yang menghasilkan asap yang mengalir ke bawah, dupa ini ideal untuk menciptakan suasana meditasi yang damai dan indah di rumah atau tempat kerja Anda.
Fitur
Manfaat D’OPENER HereAfter Back Flow Incense Cone:- Aromaterapi menenagkan
- Meningkatkan fokus dan konsentrasi
- Pembersih udara alami
- Estetika visual yang memukau
Petunjuk Penggunaan D’OPENER HereAfter Back Flow Incense Cone:
- Letakkan dupa di atas burner dupa back flow yang sesuai dengan bentuk dan ukuran dupa.
- Nyalakan ujung dupa dengan korek api atau batang korek api
- Tunggu beberapa saat hingga dupa mulai mengeluarkan asap dan nikmati ketenangan dan efek visual yang indah.
Tips:
- Untuk pengalaman terbaik, gunakan dupa di ruangan yang tenang dan berventilasi baik.
- Pastikan burner dupa back flow yang digunakan sesuai dengan bentuk dan ukuran dupa untuk menghasilkan aliran asap yang optimal.
- Jauhkan dupa dari bahan yang mudah terbakar.
- Jangan tinggalkan dupa menyala tanpa pengawasan.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/l3P111244759-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
