HYPER Cordless Drill
#Grup produk P111237494
Spesifikasi
| Battery Voltage (V) | 12 |
|---|---|
| Drill Bit Diameter (mm) | 1.5-10 |
| No Load Speed (rpm) | 0-1300 |
| Power (nm) | 1-25 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































