HYPER Circular Saw
#Grup produk P111237351
Spesifikasi
| Blade Diameter (mm) | 185 |
|---|---|
| No Load Speed (rpm) | 4700 |
| Power (W) | 1180 |
| Voltage (V) | 220 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































