TSURUMI Resin-made Pumps with Vortex Impeller (Pompa Celup)
#Grup produk P111237087
Spesifikasi
| Discharge Bore (mm) | 50 |
|---|---|
| Motor Output (kW) | 1.5 |
| Phase | 3 |
| Starting Method | D.O.L. |
| Solids Passage (mm) | 20 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/2fP111237087-1.jpg)
