RAASM Oil Extractor And Suction Drainers

Sebelum PPN:
Rp27.999.900
Spesifikasi
Bowl Capacity (L)15
Dimensions (cm)60x42x153
Maximum Draining Capacity (L)52
Prechamber Capacity (L)8
Tank Capacity (L) 65

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait