Xsuper Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)

Sebelum PPN:
Rp29.999.900
Spesifikasi
Maximum Wheel Width (inch)14
Inner Clamp (inch)14-26
Outer Clamp (inch)12-24
Engine Power (kW)0.8
Voltage (V)220
Wind Power (psi)116-145
Wheel Size Diameter (inch)41

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan