Blackvue Battery Pack
#Grup produk P111203886
Spesifikasi
| Adjustable Voltage Protection Threshold (V) | 11.8, 12.0, 12.2, or 12.5 |
|---|---|
| Battery Lithium Ion (V) | 12 |
| Battery Lithium Ion (mAh) | 15600 |
| Charge Time (hour) | Approx. 1.5-2 |
| Charged Operating Temperature (°C) | From 0 to 45 |
| Dimensions (LxWxH) (inch) | 5.5x3.2x0.86 |
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 141x82x22 |
| Operating Temperature (Charged) (°F) | 32 to 113 |
| Output Port For BlackVue (or Other) Dashcam (V) | 12 |
| Output Port for USB Accessory (V) | 5 |
| Storage Temperature (Discharged) (°C) | From -10 to 60 |
| Storage Temperature (Discharged) (°F) | 14 to 140 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Blackvue Power Magic Battery Pack B-112
Blackvue power magic battery pack memberikan fungsi yang maksimal terhadap kamera mobil anda, terutama dalam mode parkir, tanpa beresiko memperpendek usia aki mobil anda.Blackvue power magic battery pack, otomatis men-charge ketika mobil dinyalakan. Ketika mobil dimatikan, blackvue power magic battery pack memberikan power kepada kamera mobil anda tanpa menggangu aki mobil (colok di colokan rokok), atau melindung battery mobil anda dengan memonitor voltase-nya dan mematikan/cut-off ketika battery mobil sudah dititik rendah tanpa merusak aki mobil. (continuous power mode).
Kelengkapan :
1x Blackvue power magic battery pack1x Cigarrete connector1x Kabel continuous power
Blackvue power magic battery pack memberikan fungsi yang maksimal terhadap kamera mobil anda, terutama dalam mode parkir, tanpa beresiko memperpendek usia aki mobil anda.Blackvue power magic battery pack, otomatis men-charge ketika mobil dinyalakan. Ketika mobil dimatikan, blackvue power magic battery pack memberikan power kepada kamera mobil anda tanpa menggangu aki mobil (colok di colokan rokok), atau melindung battery mobil anda dengan memonitor voltase-nya dan mematikan/cut-off ketika battery mobil sudah dititik rendah tanpa merusak aki mobil. (continuous power mode).
Kelengkapan :
1x Blackvue power magic battery pack1x Cigarrete connector1x Kabel continuous power
Fitur
Fitur :- Kabel Daya Pemantik Rokok: Konektor: 4mm 2pin/Input: Jack Cerutu/Sekring: Maks. 2A Panjang:
1,5m / 4,9 kaki Berat: 0,17 lb / 78 g dengan Model yang Kompatibel: B-112
- Soket Pemantik Rokok: Masukan: Konektor Kabel (2,54mm 2pin) Panjang: 30cm / 0,98 kaki Berat:
0,05 lb / 23 g dengan Model yang Kompatibel: B-112
- Dudukan Dudukan: Dimensi: 5,433 x 2,834 x 1,480 inci / 138 x 72 x 37,6 mm Berat: 0,07 lb / 31 g
Model yang Kompatibel: B-112
- Pita Velcro Baterai (2EA/SET)
Fitur Umum:
- SKU BL235OTAA3B4VRANID-6294824
- Ukuran (L x W x H cm) 12x15x10
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
