Sewha Shear Beam Load Cell
#Grup produk P111201921
Spesifikasi
| Input resistance | 400±30 |
|---|---|
| Material | Nickel Plated Steel |
| Output Resistance | 350±3.5 |
| Protection Class | IP66 |
| Rated Output | 2.0±0.005 |
| Zero Balance | 0±0.02 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































