Panduit Inline Tie / Hyper V Fixture Weatherproof

Sebelum PPN:
Rp19.999.900
Spesifikasi
ColorBlack
Dimensions (HxW) (mm)11.9x13.7
Hole Diameter (mm)7.9
Length (mm)41.4
MaterialWeatherproof nylon 66
Operating Temperature Range (°C)-60 to 85
Suitable Band Width (mm)8.9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Dedicated fixture for in-line ties and Hyper-V.
For binding and fixing cables
Feature
This is a special fixing device for inline ties and Hyper V.
Use
For bundling and fixing cables

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan