Panduit Harness tie band fixture

Sebelum PPN:
Rp16.999.900
Spesifikasi
Height (mm)11.7
MaterialHeat resistant nylon 66
Operating Temperature Range (°C)-60 to 115
StandardUL standard product
Where to UseIndoor

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Used with a cable tie to fix the cable tie.
Used with cable ties to secure cable ties
Feature
Use with cable ties to secure wire bundles.
Use
Use with cable ties to secure wire bundles

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan