J.S.T. Mfg Connector Housing 20 Poles

Sebelum PPN:
Rp57.900
Spesifikasi
Cell Spacing (mm)2
Connection DirectionStraight
Length (mm)22
Male/FemaleFemale
Material (Housing)polyamide
Number of Lines2
Number of Poles20
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
SeriesPADP
Suitable Crimping TerminalSPH Series Crimp Contacts
Surface Mount DeviceCable mount
Width (mm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan