PSF Adaptor Tembaga
#Grup produk P111158735
Spesifikasi
| Body Material | Pure Brass |
|---|---|
| How to Install | Wedding |
| Pipe Slot Material | Pure Copper |
| Size (inch) | 3/4 Outer Thread x Pipe 7/8 |
| Teflon Material | Seal |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Untuk menyambung pipa tembaga ASTM B280, ASTM B819, ASTM B88, dl. dengan cara las(Brazing). Dibuat secara metode wrot sehingga mampu melayani tekanan kerja yang sangat tinggi. Banyak dipakai untuk pekerjaan Gas Medis, instalasi AC, dan instalsi lainnya
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20untuk%20Pipa%20Tembaga/PSF%20Adaptor%20Tembaga/kfP111158735-1.jpg)
