Spesifikasi
| Contact Configuration | DPDT |
|---|---|
| Contact Rating (Current) | 10 |
| Number of Poles | 2 |
| Product Type | RR Power Relay |
| Rated Voltage (AC) | 220 |
| Terminal Shape | Pin Terminal |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































