INAX Japanese Tile Terrarossa Series (Keramik Lantai)

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
ColorIvory
Quantity per m² (sheet)12.6
Size Per Sheet (mm)282x282
Size per Box (m²)0.95
Size per Piece (mm)45x45
Thickness (mm)8.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Use
Interior/Exterior

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan