INAX Japanese Tile Nuance (Keramik Lantai)

Sebelum PPN:
Rp7.999.900 - Rp18.999.900
Spesifikasi
Installation MaterialAdhesive, Grouting
Joint (mm)3
Size per Sheet (Nominal) (mm)300x300
Thickness (mm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Joint width of IM
-25P1 is 2.5mm while they are 3mm for other two sizes.
- Handle silver(NY22) carefully as they are easy to get scratches.
- Do not use acid detergent for silver(NY22) to avoid discoloration.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan