LALIZAS Floating Rope Polyethylene

Sebelum PPN:
Rp3.299.900
Spesifikasi
Diameter (mm)8
Length (mm)30
Strength (kg)400

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait