TOUMORI Water Hose Reel

Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
Size (m)10
Hose (mm)6.5x10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Selang Air Gantung Toumori terbuat dari bahan berkualtias tinggi.
- Selang Air Gantung Toumori mudah untuk di gantungkan dimana saja.
- Selang Air Gantung Toumori terbuat dari bahan polyurethane.
- Selang Air Gantung Toumori memiliki ukuran diameter luar 10mm.
- Selang Air Gantung Toumori memiliki ukuran diameter dalam 6.5mm.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan