xiaomi Redmi Pad Pro

Sebelum PPN:
Rp4.699.900
Spesifikasi
Screen Size (inch)12.1
Resolution (Pixel)2560x1600
Capacity (gb)8/256
Refresh Rate (Hz)120, AdaptiveSync
Camera (MP)8 (Rear), 8 (Front)
Battery Capacity (mAh)10000
Battery Charge Power (W)33, wired (PD3.0, QC3+)
ChipsetSnapdragon 7s Gen 2 (4 nm)
ColorRandom Color

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ditenagai oleh Snapdragon® 7s Gen 2 Mobile Platform, Xiaomi HyperOS terbaru menghadirkan performa mulus untuk segala aktivitasmu. Dengan baterai 10.000 mAh, kamu bisa menikmati hiburan tanpa henti.

Spesifikasi :
Ukuran : 12.1"
Resolusi : 2560 x 1600 249 ppi
Penyimpanan RAM LPDDR4X + UFS 2.2
Refresh rate: AdaptiveSync 120 Hz
Kecerahan: 500 nit (standar), 600 nit (HBM)
Dolby Vision®
Corning® Gorilla® Glass 3
Kamera belakang : 8MP
Kamera depan : 8MP
Baterai & pengisian daya : 10.000 mAh (standar), 9.800 mAh (min)
Mendukung pengisian daya cepat 33 W
Xiaomi Interconnectivity

Isi Kemasan :
Tablet/Adaptor/Kabel USB Tipe-C/Panduan Memulai Cepat/Kartu Garansi/Alat Pelepas Kartu SD

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan