Mitutoyo Digital Indicator ID-S (Indikator Dial Stroke Panjang)

Sebelum PPN:
Rp4.099.900
Spesifikasi
Range (inch/mm)0.5/12.7
Contact pointCarbide ball, thread: M2.5x0.45
DisplayLCD, character height 9 mm
IP ProtectionIP42
Maximum Permissible Error (inch/mm)±0.0001/0.003
Measuring force MPL (N)≤1.5
Power Supply1 battery SR44
Resolution (inch/mm)0.00005/0.001
Stem Diameter (mm)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan