YASUKA Bench Drill

Sebelum PPN:
Rp2.199.900 - Rp5.199.900
Spesifikasi
No Load Speed (rpm)1420

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Bench drill YDP-013A adalah bor dengan versi yang lebih kecil dari bor yang banyak digunakan. Mesin bor jenis ini digunakan untuk mengebor potongan material yang ringan. Tombol on/off dapat ditemukan di sisi kiri mesin dan pegangan yang mengontrol pergerakan bor di sebelah kanan. Sebagian besar bor bangku juga memiliki sakelar kaki untuk mematikan bor.
Mesin dilengkapi dengan berat 36 kg daya listrik 350 W, kapasitas bor besi 13 mm, kecepatan tanpa beban 1420 rpm, ukuran meja 160x160 mm dan tinggi 580 mm.
Berbagai macam mata bor yang tersedia pada mesin dapat digunakan untuk membuat lubang dengan berbagai diameter yang berbeda. Mata bor juga dapat digunakan untuk lebih dari sekadar mengebor lubang, dengan permukaan tersedia untuk memotong papan atau bahkan menjadi mesin pengamplasan yang efektif saat drum sander digunakan di chuck.
Keuntungan menggunakan dengan bench drill YDP 0-13A adalah stabilitas dan akurasinya. Saat menggunakan bor "normal", Anda harus mengandalkan mata bor Anda sendiri dan tangan yang diposisikan untuk mengebor dengan lurus.
Jika Anda menggunakan alat ini, Anda dapat yakin bahwa mengebor lubang bor dapat lurus secara sempurna. Anda tidak lagi harus menurunkan bor dalam garis yang sempurna, tegak lurus dengan benda kerja. Permukaan yang akan dibor bahkan bisa berupa balok kayu kecil yang mungkin sulit untuk dibor.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan