FACOM Assisted Screw

Sebelum PPN:
Rp16.999.900
Spesifikasi
Height (mm)230
Length (mm)555
Load Capacity (t)10
SizeM22x2
Width (mm)70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan