Trimate USB Type C Audio Conversion Adapter
#Grup produk P111057126
Spesifikasi
| Color | Black |
|---|---|
| Female Mounting | 3.5mm stereo mini jack (4 poles) |
| Interface | Type-C (male), 3.5mm (stereo minijack) |
| Male Mounting | USB Type-C |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
A converter for audio output from USB Type-C
USB audio conversion, more output
USB audio conversion, more output
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































