Ohm Electric USB 3.0 Extension Cord

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
Cable Length (m)1.5
ColorBlack
Connector ShapeType-A female - Type-A male
Conversion TypeFemale - Male
FeatureData transmission
PlugGold plate
Transmission Speed (Gbps)5
Type of CableStandard
USB typeUSB3.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Used when extending USB3.0 compatible A type. A type ⇔ A type female

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan