Ubon USB 2.0 Extension Cable (Panel Mount Type)

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
Cable Length (m)2.5
ColorBeige
Connector ShapeType-A Male - Type-A Female
Conversion TypeFemale - Male
USB typeUSB2.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
USB extension cable (panel mount type) 2.5m USB2.0

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan