StarTech.com USB 2.0 Cable for PC Case / Motherboard Connection

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
Cable Length (cm)15.2
ColorGray
Connector AIDC (4 pin, motherboard header)
Connector BUSB Type-A [4 pin]
Connector ShapeUSB Type-A [4 pin] female - IDC (motherboard header) [4 pin] female
Conversion TypeFemale - Female
Female MountingUSB Type-A [4 pin], IDC (motherboard header) [4 pin]
Length (mm)152
USB typeUSB2.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
USB A (female)-USB motherboard header (female)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan