Nakabayashi USB 2.0 4 Port Hub

Sebelum PPN:
Rp249.900 - Rp289.900
Spesifikasi
ColorBlack
Interface-Downstream(Connection device side) Type-A female x 4
Interface-Upstream(PC side) Type-A male
Maximum Data Transfer Rate (Theoretical) (Mbps)480
Power SupplyBus power
Supported OSWindows11, 10/macOS10.12 or later/ChromeOS

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
4-port USB2.0 hub.
Since the port is located on the top surface, it can be inserted with one hand.
Integrated cable, cable length 120cm.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan