SUNHAYATO SOP IC Conversion Board without Socket

Sebelum PPN:
Rp219.900 - Rp229.900
Spesifikasi
Back Side (mm)2.54 pitch surface mounting land
FinishThrough hole, gold plating, resist
Land2.54mm pitch 0.9Φ (outer)
Material (Circuit Board)Glass epoxy
TypeBoth sides
Wall Thickness (mm)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
IC package conversion

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan