CADDOCK Shunt Resistor

Sebelum PPN:
Rp329.900
Spesifikasi
Depth (mm)12.58
Dimensions (mm)9.27x12.58x2.29
Height (mm)2.29
Length (mm)9.27
Minimum Temperature Coefficient (ppm/°C)-50
Operating Temperature Range (°C)-15-+105
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Power (W)1
Resistance (MΩ)100
SeriesSR10
Temperature Coefficient (ppm/°C)-50 to +100
Tolerance (%)±1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan