ELECOM Sd Card SDHC Class4 Copyright Protection Function Simple Package Memory Card

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Memory Capacity (GB)32
Outer Dimensions (WxDxH) (mm)24.0x2.1x32.0
SD speed classCLASS4
Speed (MB/s)(Minimum guarantee) 4
TypeSDHC card

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
SDHC memory card compatible with SD speed class "class 4". - Simple package model

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait