YAMAZAKI (CONDOR) RecycLED Trash Eco-50 Square Hole Lid

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
Color (Lid)Red
Eco Mark Certification Number06 128 035
Height (mm)205
Included AccessoriesClassification label A
Length (mm)490
Material100% recycled polypropylene (PP), inlet / polypropylene (PP)
Product TypeLid
TRUSCO Number370-2405
TypeFor sorting
Type of lidOpen type
Width (mm)280

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A sorting dust box with a selectable lid. A lid lock that can be firmly fixed.
- Body and lid are sold separately.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan