Makita Premium Tough Coated Tipped Saw

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Blade Tip Thickness (mm)1.4
Inner Diameter (mm)20
Number of Flaps55
Outer Diameter (mm)125
Saw Blade Thickness (mm)0.9
Type125-55

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan