KAKUDAI MFG Piss Helews (Curved Pipe)

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)10
Dimension B (mm)300
Dimension C (mm)30
Dimensions d (mm)75
MaterialBrass
Pipe Outer Diameter (mm)16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan