Tombo Industry One-Handed Bowl Wide

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
Blade Height (mm)160
Overall Length (mm)390
TRUSCO Number335-4211
Tip Width (mm)76

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a hand-forged product that is sharp and lasts a long time.
For work such as flower beds and planting (plow, weeding, root cutting).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan