Belkin Npa004Btbk Ipad Pro Compatible USB-C To 3.5mm Audio Charge Adapter

Sebelum PPN:
Rp639.900
Spesifikasi
Cable Length (mm)196
ColorBlack
Female MountingUSB-C port, 3.5mm auxiliary port
Height (inch)0.4
Height (mm)10
Included AccessoriesRockStar (TM) 3.5mm audio + USB-C (TM) charging adapter
Length (inch)7.7
Width (inch)1.3
Width (mm)33

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
USB-C fast charging up to 60W is available on USB-PD and Quick Charge 2.0 compatible devices
USB-C port 1
1 3.5mm auxiliary port Digital-to-analog converter that improves audio quality

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan