Spesifikasi
| Breaker Capacity (A) | 3 |
|---|---|
| Dimensions (mm) | 180x125xΦ93 |
| Power Consumption (W) | 60 |
| Rated Life (hour) | 5min |
| Rotation Speed (rpm) | 7500 |
| Voltage (V) | AC100 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20Motor%20Siren/fqP111013566-1.jpg)
