ELECOM Micro SD Card

Sebelum PPN:
Rp449.900
Spesifikasi
Included AccessoriesSD conversion adapter x 1
Memory Capacity (GB)4
Memory SpecificationmicroSDHC
Outer Dimensions (WxHxD) (mm)15.0x11.0x1.0
RemarkCompliant with JIS waterproof protection class 7 (IPX7) (*) Body only
SD speed classCLASS4
TypeMicro SDHC memory card

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
microSDHC memory card compatible with SD speed class "class4". - Simple package model

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait