Ceratech Keyboard PS/2
#Grup produk P111004762
Spesifikasi
| Color | Black |
|---|---|
| Depth (mm) | 168 |
| Dimensions (mm) | 456x168x40 |
| Height (mm) | 40 |
| ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) | Correspondence |
| Width (mm) | 456 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































