Sumitomo Electric Hard Metal Insert TNMG

Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
Chip breakerBoth sides
Clearance Angle (°)0 (zero)
Corner Height Tolerance (mm)±0.08-±0.2
Corner Radius (mm)0.8
Cutting Blade Length (mm)16.5
Inscribed Circle Diameter (Φmm)9.525
MaterialAC630M
ShapeEquilateral triangle 60°
Socket ShapeCylindrical hole
Thickness (mm)4.76
Thickness Tolerance (mm)±0.13
Tolerance of Inscribed Circle (mm)±0.05-±0.15
With Or Without HoleYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan