PLANET Technology Ieee 802.3At Compatible Gigabit Poe+ Extender 2-Port Output

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
Case MaterialMetal
Communication Speed10/100/1000Mbps
Dimensions (WxDxH) (mm)140x77x28
InputMax 30.8W DC52~56V
InterfacePoE in port: IEEE 802.3at, PoE out ports: IEEE 802.3at
Number of PortsPoE input RJ45: 1 port, PoE output RJ45: 2 ports
Operating Temperature Range (°C)0 to 50
OutputMax 25W DC44~55V
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
StandardIEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Type of Terminal FittingWall mountable

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
1-port PoE+ to 2-port IEEE 802.3at Gigabit PoE extender.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan